• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMY 840F IC908 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Einstechen und Formdrehen von zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6403482
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403482
    EAN / GTIN 7291075186222
    Herstellernummer 6403482
    L-Nummer L24100 308

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm

    Merkmal:

    • Spanformer FT
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb