• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 53-P8 Schneidenträger zum tiefen Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2860058
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2860058
EAN / GTIN 7291075039689
Herstellernummer 2860058
L-Nummer L23920 2583

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb