• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UMGR 4.0-A60 IC508 Mini-Schneideinsätze für Gewinde mit 60°-Teilprofilen, Mindestbohrungsdurchmesser 5.2 mm

Artikel-Nr.: 6403066
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403066
EAN / GTIN 7291075158885
Herstellernummer 6403066
L-Nummer L23940 1124

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.25 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.6 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 40 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 20 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb