• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGUHR 06-04L10 Einstellbare Vollhartmetallschäfte zum Innendrehen und Gewindedrehen bei einem Mindestbohrungsdurchmesser von 4 mm

Artikel-Nr.: 2801022
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINICHAM
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801022
Kopieren
EAN / GTIN 7291075122664
Kopieren
Herstellernummer 2801022
Kopieren
L-Nummer L23920 366
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Funktionslänge (LF) 62 mm, Dmin Abstechen 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3.45 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 62 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 10 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb