• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Stahl verzinkt Spaltbreite 300mm

Artikel-Nr.: 63970
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufentritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63970
    EAN / GTIN 4031405639706
    Herstellernummer 063970
    L-Nummer L90110 375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
    • Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
    • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
    • Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Spaltmaß: 300 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb