• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Erweiterung Stahl verzinkt Breite 500 mm

Artikel-Nr.: 63965
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63965
EAN / GTIN 4031405639652
Herstellernummer 063965
L-Nummer L90240 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anbausatz für Ausstiegstritte mit 250 oder 300 mm Spaltmaße
  • Beim Ausstiegstritt mit 250 mm Spaltmaß ergeben sich 350 und 450 mm Spaltmaße
  • Beim Ausstiegstritt mit 300 mm Spaltmaß ergeben sich 400 und 500 mm Spaltmaße
  • Variable Montage durch Langlöcher
  • Material: Stahl feuerverzinkt

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 505 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb