{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8740 C HF 1 | |
Anzahl Teile | 9 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 4-17 mm | |
Länge | 165 mm | |
Breite | 140 mm | |
Höhe | 65 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 639416 | |
EAN / GTIN | 4013288184283 | |
Herstellernummer | 05004201001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
135,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
529 Stück sofort lieferbar
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 041 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 236 Stück sofort lieferbar
86,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
95,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Breite | 140 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Höhe | 65 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Länge | 165 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |