Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 639402 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 647 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-19
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-19 mm
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418
Herstellernummer 639402 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M27.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
6-kant: 10 St. Nr. 643229
Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb