Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 637916 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-32 mm
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637916 12
EAN / GTIN 4018754260843
Herstellernummer 96031407

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642100.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 22 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 12

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
473,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
737 Stück sofort lieferbar
321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
397,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
345,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
397,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
345,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
222,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
298,00 €
191,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
160,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
198,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 411 Stück sofort lieferbar
264,00 €
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Anzahl Teile 28 35 32 29 32 29 16 23 16 23 33
Breite 253 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Höhe 64 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Länge 454 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 507 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb