{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 200 mm | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit Gelenkkopf | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
mit Hammerfunktion | nein | |
mit QuickRelease | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
stufenlos ausziehbar | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 637681 3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263120711 | |
Herstellernummer | 637681 3/8 |