{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 250 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit QuickRelease | nein | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 637652 250 | |
EAN / GTIN | 4007555325257 | |
Herstellernummer | 325257 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Verlängerung, 3/8 Zoll vollisoliert 250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 872 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
28,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ganze Länge | 250 | 250 | 250 |
mit QuickRelease | nein | nein | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | kunststoffisoliert | |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |