Verlängerung, 3/8 Zoll vollisoliert 125 mm

Artikel-Nr.: 637652 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt, mit Kunststoffisolierung
    mit QuickRelease nein
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637652 125
    EAN / GTIN 4007555325134
    Herstellernummer 325134

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Mit Feststelleinrichtung, die ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckschlüsseleinsätze verhindert.

    Norm:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Hinweis:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637650637656) untereinander kombiniert werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb