{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 200 mm | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit Gelenkkopf | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
mit Auswerfer | ja | |
mit Hammerfunktion | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
stufenlos ausziehbar | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 637650 | |
EAN / GTIN | 4007555310499 | |
Herstellernummer | 310499 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Knarre, 3/8 Zoll mit Verriegelung umschaltbar vollisoliert
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
38,90 €
32,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Arbeitswinkel | 0 Grad | |
ganze Länge | 200 mm | 106 mm |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
Produktart | Ratsche | Ratsche |