Durchsteckknarre, 3/8 Zoll mit kurzem Griff

Artikel-Nr.: 635900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ganze Länge 106 mm
    Arbeitswinkel 0 Grad
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 635900
    EAN / GTIN 4045197238412
    Herstellernummer 635900

    Beschreibung

    Verwendung:

    Ideal zum Arbeiten an engen Stellen, Nachfasswinkel 0°. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb