6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 637629 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 412 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ antriebseitig 19 mm
Länge 46 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637629 5
EAN / GTIN 4062406061258
Herstellernummer 637629 5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 412 Stück sofort lieferbar
7,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 055 Stück sofort lieferbar
5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
13,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
21,40 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Länge 46 mm 46 mm 107 mm 75 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb