Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 30-teilig SD

Artikel-Nr.: 634025 SD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
654 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 8-22
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 8-22 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 12-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Herstellernummer 634025 SD

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14 und 1/4 − 1/2 Zoll (amerikanische Zollabmessungen), für Zündkerzen 16 und 20,8 mm und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 14 St. Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637329 Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 8; 10
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 3 St. ähnlich Nr. 637560 Gr. TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 635729
Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. ähnlich Nr. 635635 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650000 Gr. 3 Antrieb Sechskant 1/4 Zoll E 6,3 - Abtrieb Vierkant 3/8 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb