• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 2.1/2″ 6kt 120 mm

Artikel-Nr.: 6372460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6372460
EAN / GTIN 4010886637241
Herstellernummer 6372460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 63, ISO 1174
  • Stahl, brüniert
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 63,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 2.1/2
  • Einsatzlänge: 158,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 170,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 127,0 mm
  • Einsatztiefe: 67,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb