• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 2.1/2″ 6-kant 90 mm

Artikel-Nr.: 6371650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6371650
    EAN / GTIN 4010886637166
    Herstellernummer 6371650

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 63, ISO 1174
    • Stahl, brüniert
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 63,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 2.1/2
    • Einsatzlänge: 145,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 130,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 127,0 mm
    • Einsatztiefe: 55,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 15100 Nm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 90
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb