• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 2.1/2″ 6kt 75 mm

Artikel-Nr.: 6371300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6371300
    EAN / GTIN 4010886637135
    Herstellernummer 6371300

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 63, ISO 1174
    • Stahl, brüniert
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 63,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 2.1/2
    • Einsatzlänge: 125,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 115,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 127,0 mm
    • Einsatztiefe: 41,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb