6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive 22 mm

Artikel-Nr.: 637125 22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 22 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
    Norm DIN 3124
    ⌀ abtriebsseitig 29,6 mm
    Länge 31 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637125 22
    EAN / GTIN 4045197497482
    Herstellernummer 637125 22

    Beschreibung

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
    La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, ad es. in pollici (A/F, BSF, BSW), sia viti usurate.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb