Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze, 3/8 Zoll-Vierkant, 7-teilig 3/8

Artikel-Nr.: 634825 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
824 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 7
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 634825 3/8
    EAN / GTIN 4062406130831
    Herstellernummer 634825 3/8

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb