6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 6 mm

Artikel-Nr.: 637620 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 919 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 6 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ⌀ antriebseitig 19 mm
    Länge 46 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637620 6
    EAN / GTIN 4045197163523
    Herstellernummer 637620 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
    Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Hinweis:

    GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll  6 mm

    6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 6 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 919 Stück sofort lieferbar
    5,30 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2 964 Stück sofort lieferbar
    7,30 €
    ⌀ antriebseitig 19 19
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
    Antriebs-Vierkant 3/8 3/8
    Länge 46 46
    Sechskant 6 6
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb