• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1.1/2″ 6-kant 100 mm

Artikel-Nr.: 6329370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6329370
    EAN / GTIN 4010886632932
    Herstellernummer 6329370
    L-Nummer L60160 1659

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    • Stahl, brüniert
    • Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatzlänge: 110,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 140,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 127,0 mm
    • Einsatztiefe: 55,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 100
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb