Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 631813 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 2,3 mm
⌀ antriebseitig 12 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung kurz
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631813 TX8
EAN / GTIN 4069515007436
Herstellernummer 631813 TX8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb