Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz TX20

Artikel-Nr.: 631813 TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
868 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 3,8 mm
⌀ antriebseitig 12 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung kurz
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631813 TX20
EAN / GTIN 4062406235284

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb