{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 5,5 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Ausführung | lang | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631773 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406235222 | |
Herstellernummer | 631773 TX30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 642 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 100 mm | 100 mm |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Profilmaß A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |