{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 3,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Ausführung | lang | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631773 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235185 | |
Herstellernummer | 631773 TX15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
734 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 068 Stück sofort lieferbar
7,40 €
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 12 | 12,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 100 | 100 | 100 |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 | TX15 |
Profilmaß A | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |