Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX9

Artikel-Nr.: 631769 TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX9
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 2,5 mm
⌀ antriebseitig 12,5 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631769 TX9
EAN / GTIN 4062406265267
Herstellernummer 631769 TX9

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX9

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX9

auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
9,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
6,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
7,90 €
⌀ antriebseitig 12,5 12 12
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 1/4 1/4 1/4
Länge 100 25 100
Oberfläche matt verchromt verchromt verchromt
Torx®-Profil TX9 TX9 TX9
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb