{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,7 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631769 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406265274 | |
Herstellernummer | 631769 TX10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 | 12 | 12 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 100 | 100 | 25 |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Profilmaß A | 2,7 | 2,7 | 2,7 |