6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, kurz zöllige Ausführung 3/16 Zoll

Artikel-Nr.: 631722 3/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 3/16 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ⌀ antriebseitig 12 mm
    Länge 36 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631722 3/16
    EAN / GTIN 4062406311148
    Herstellernummer 631722 3/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb