6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, kurz zöllige Ausführung 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 631722 1/4
Rabatt
4,81 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 914 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ antriebseitig 12 mm
Länge 36 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631722 1/4
EAN / GTIN 4062406311162
Herstellernummer 631722 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb