6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz 8 mm

Artikel-Nr.: 631720 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 234 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ antriebseitig 13 mm
Länge 36 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631720 8
EAN / GTIN 4045197162298
Herstellernummer 631720 8

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 631722).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz 8 mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 234 Stück sofort lieferbar
4,19 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
6,95 €
⌀ antriebseitig 13 mm 12,5 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Länge 36 mm 36 mm
Sechskant 8 mm 8 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb