{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 36 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | mattverchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631619 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265199 | |
Herstellernummer | 631619 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 877 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
727 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher | Schraubendreher für Phillips |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
für Schrauben-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Länge | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Oberfläche | mattverchromt | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |