{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 1 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 36 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | mattverchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631619 1 | |
EAN / GTIN | 4062406265175 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 218 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 | 11 | 11 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
für Schrauben-⌀ | 2,1 ;3 | 2,1 ;3 | 2,1 ;3 |
Kreuzschlitzgröße | 1 | 1 | 1 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |