Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® E4

Artikel-Nr.: 631500 E4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil E4
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Profilmaß A 3,8 mm
    ⌀ abtriebsseitig 5,6 mm
    Länge 23 mm
    Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
    Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631500 E4
    EAN / GTIN 4018754000937
    Herstellernummer 01270004

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
    Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

    Werkstoff:

    HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®  E4

    Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® E4

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    114 Stück sofort lieferbar
    7,70 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    646 Stück sofort lieferbar
    3,78 €
    ⌀ abtriebsseitig 5,6 5,4
    Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
    Antriebs-Vierkant 1/4 1/4
    Länge 23 25
    Torx®-Profil E4 E4
    Profilmaß A 3,8 3,8
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb