{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 16,9 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631439 12 | |
EAN / GTIN | 4062406264406 | |
Herstellernummer | 631439 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
2,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 16,9 | 16,9 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 |
Länge | 50 | 25 |
Schlüsselweite | 12 | 12 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |