{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 12,8 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631400 9 | |
EAN / GTIN | 4018754000234 | |
Herstellernummer | 01020009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
18,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 900 Stück sofort lieferbar
2,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 381 Stück sofort lieferbar
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 13,4 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 50 | 25 | 50 | 25 |
Schlüsselweite | 9 | 9 | 9 | 9 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |