{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 8,5 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000296 | |
Herstellernummer | 01020055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 355 Stück sofort lieferbar
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 238 Stück sofort lieferbar
3,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 262 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Schlüsselweite | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |