6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung 5/32 Zoll

Artikel-Nr.: 631032 5/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 017 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 5/32 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 6,8 mm
    Länge 24,8 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631032 5/32
    EAN / GTIN 4062406309091
    Herstellernummer 631032 5/32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung.
    Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung 5/32 Zoll

    6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung 5/32 Zoll

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 017 Stück sofort lieferbar
    4,22 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    960 Stück sofort lieferbar
    2,93 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 422 Stück sofort lieferbar
    9,40 €
    5,60 €
    ⌀ abtriebsseitig 6,8 6,8 6,8
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
    Antriebs-Vierkant 1/4 1/4 1/4
    Länge 24,8 24,8 50
    Schlüsselweite 5/32 5/32 5/32
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb