{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631032 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309541 | |
Herstellernummer | 631032 5/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 5/16Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
4,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
6,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
766 Stück sofort lieferbar
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar
9,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
4,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,8 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Schlüsselweite | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |