6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 13 mm

Artikel-Nr.: 631029 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 18 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631029 13
EAN / GTIN 4062406060510
Herstellernummer 631029 13

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll  13 mm

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 13 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 172 Stück sofort lieferbar
3,94 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 393 Stück sofort lieferbar
3,16 €
⌀ abtriebsseitig 18 18
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/4 1/4
Länge 25 25
Schlüsselweite 13 13
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb