Systembox, Typ: 300

Artikel-Nr.: 630327 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 475 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 40 mm
Innenmaß Länge 466 mm
Innenmaß Breite 176 mm
Innenmaß Höhe 29 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630327 300
EAN / GTIN 4062406754624
Herstellernummer 630327 300

Beschreibung

Ausführung:

Leere Box zu Nr. 412474.
Mit Verschluss-Clip.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb