Systembox, Typ: 150

Artikel-Nr.: 630327 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 275 mm
Außenmaß Breite 125 mm
Außenmaß Höhe 43 mm
Innenmaß Länge 366 mm
Innenmaß Breite 103 mm
Innenmaß Höhe 33 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630327 150
EAN / GTIN 4062406754617
Herstellernummer 630327 150

Beschreibung

Ausführung:

Leere Box zu Nr. 412474.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb