Vierkant-Einsatz 2-12

Artikel-Nr.: 629600 2-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Vierkant Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung R2-VKT12
Vierkant 12 mm
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Produktart Vierkant-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629600 2-12
EAN / GTIN 2050001014023
Herstellernummer 6705762

Beschreibung

Werkstoff:

Spezialstahl, ganz gehärtet.

Passend für:

Ratsche Nr. 629400: Gr. 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb