Vierkant-Einsatz 1-14

Artikel-Nr.: 629600 1-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Vierkant Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung R1-VKT14
    Vierkant 14 mm
    Werkstoff Spezialstahl
    Oberfläche brüniert
    Produktart Vierkant-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 629600 1-14
    EAN / GTIN 2050001014016
    Herstellernummer 6705721

    Beschreibung

    Werkstoff:

    Spezialstahl, ganz gehärtet.

    Passend für:

    Ratsche Nr. 629400: Gr. 1

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb