Gelenk-Stirnlochschlüssel gerade 80/4 mm

Artikel-Nr.: 628800 80/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764
größter-⌀ 80 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
ganze Länge 220 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 40 mm - 80 mm
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628800 80/4
EAN / GTIN 4020772041052
Herstellernummer 41053

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb