Gelenk-Stirnlochschlüssel gerade, größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀: 125/6mm

Artikel-Nr.: 628800 125/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764
größter-⌀ 125 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 6 mm
ganze Länge 295 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 80 mm - 125 mm
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628800 125/6
EAN / GTIN 4020772041083
Herstellernummer 41087

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb