Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 90-155mm

Artikel-Nr.: 628000 90-155
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 775D
Herstellerbezeichnung 775D
für Muttern-Außen-⌀ 90 mm - 155 mm
ganze Länge 335 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628000 90-155
EAN / GTIN 4020772051761
Herstellernummer 51763

Beschreibung

Ausführung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase.
Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und vernickelt.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb