Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase 35-60 mm

Artikel-Nr.: 628000 35-60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 775D
Herstellerbezeichnung 775D
für Muttern-Außen-⌀ 35 mm - 60 mm
ganze Länge 210 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628000 35-60
EAN / GTIN 4020772051747
Herstellernummer 51748

Beschreibung

Ausführung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase.
Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und vernickelt.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb