6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft zöllige Ausführung, Sechskant: 5/64Zoll

Artikel-Nr.: 627513 5/64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/64 Zoll
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 187 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
Ausführung Schaft Sechskant-Schaft
Oberfläche verchromt
Kappe drehbar nein
Kugelkopf ja
abgewinkelte Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627513 5/64
EAN / GTIN 4062406312480
Herstellernummer 627513 5/64

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
Mehrkomponenten-Kraftheft. Schlagfester Kern mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb